Descrizione del prodotto
Amplificatore da palo con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) e guadagno fino a 28 dB. Offre un livello massimo di uscita di 116 dBµV in banda UHF, con amplificazioni separate per VHF e UHF e regolazioni indipendenti del guadagno (fino a 15 dB) per ogni ingresso. È dotato di un filtro integrato 5G e 4G LTE a 694 MHz per la protezione dalle interferenze. La struttura in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici garantisce un'ottima schermatura ai disturbi, mentre la campana protettiva in ABS facilita l’installazione grazie all’apertura a slitta e al sistema di basculamento della sezione di amplificazione. Include un selettore per la tele-alimentazione sull’ingresso UHF o V+U e un LED di stato per il controllo dell’alimentazione. Il dispositivo è progettato per funzionare in un intervallo di temperatura da -10 a +55 °C ed è conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica europee. Descrizione del produttore: Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. 2 uscite e filtro 5G e 4G LTE 694MHz integrato.