Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE181116
Cod. Produttore
181116
Cod. EAN
8016692125978

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone resistente
  • Filettatura interna: 16 mm
  • Filettatura esterna: 11 mm
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Serie: CE181116
  • Durata: Alta affidabilità
  • Tipo: Ampliatore filettature
  • Uso: PG11 a PG16
Amplificatore realizzato in ottone di alta qualità, progettato per collegamenti elettrici con filettature PG. Presenta una filettatura interna PG16 e una filettatura esterna PG11, garantendo una connessione sicura e stabile tra componenti con diverse dimensioni di filettatura. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità nel fissaggio e nell’accoppiamento dei cavi. La scelta del materiale in ottone assicura durabilità e protezione contro la corrosione, rendendo l’amplificatore adatto a installazioni in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'ampliatore in ottone, progettato per garantire un'ottima connessione tra filettature PG11 e PG16. Realizzato in resistente ottone, questo componente di alta qualità offre una filettatura interna di 16 mm e una filettatura esterna di 11 mm, assicurando una perfetta aderenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, l'ampliatore combina robustezza e affidabilità, rendendolo un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

11

Produttore

Ampliatore ottone filettature PG11-PG16 per impianti elettrici