Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20931216N
Cod. Produttore
20931216N
Cod. EAN
8016692404837

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M12
  • Filettatura esterna: M16
  • Resistenza: Corrosione
  • Uso: Professionale e hobbistico
  • Finitura: Nichelata
  • Serie: CE20931216N
  • Durata: Elevata
Amplificatore realizzato in ottone nichelato, con filettatura metrica interna da 12 mm e filettatura metrica esterna da 16 mm. Questo componente elettrico garantisce resistenza e durata, ideale per applicazioni che richiedono connessioni affidabili e di alta qualità. La finitura nichelata conferisce protezione contro la corrosione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'ampliatore in ottone nichelato da M12, una soluzione ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, questo amplificatore presenta una filettatura interna metrica di 12 mm e una filettatura esterna metrica di 16 mm, garantendo una connessione sicura e affidabile. Grazie al suo design robusto e alla finitura nichelata, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata. Perfetto per applicazioni professionali e hobbistiche, questo amplificatore è un componente essenziale nel tuo kit elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

12

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

AMPLIATORE OTTONE NICHELATO M12-M16 USO ELETTRICO