Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120531B
Cod. Produttore
P01120531B
Cod. EAN
3760171413166

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux AmpFlex A193 800mm AC

Documentazione tecnica

AmpFLEX A193 800mm BK Pinza AC 10A-10kA, lunghezza 800 mm

Produttore

AMPFLEX A193 800mm BK PINZA AC 10A-10kA, LUNGHEZZA 800 mm