Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY235052
Cod. Produttore
235052
Cod. EAN
8016978051144

Informazioni di prodotto

Centrale amplificatrice versatile e performante, ideale per installazioni interne rapide ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all’ingresso unico combinato RC+VHF+UHF+SAT
  • Regolazione separata del guadagno e della pendenza per ottimizzare il segnale
  • Compatta e autoalimentata, riduce tempi e complessità di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Guadagno elevato (45dB) con uscita fino a 127dBμV per segnale stabile
  • Bassa figura di rumore per immagini e audio più nitidi
  • Supporto completo per TV e SAT, migliorando la qualità della ricezione
Centrale con 1 ingresso (RC+VHF+UHF+SAT) autoalimentata da interno con guadagno 45dB e livello di uscita fino a 127dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno e della pendenza (20dB) separate sulle bande TV e SAT e bassa figura di rumore.

numero di uscite

1

numero di ingressi

2

esecuzione

amplificatore di linea

regolatore di livello

equalizzatore

alimentatore

incassato

amplificazione per terrestre

40 dB

amplificazione per sat

40 dB

generatore 22 kHz

canale di ritorno (BK)

Produttore

AMP9763 AMPLIFICATORE SAT+TV+RC