Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2491280000
Cod. Produttore
2491280000
Cod. EAN
4050118500981

Informazioni di prodotto

Il sistema modulare AMG ELM-2F CL2 offre un'installazione efficiente e un monitoraggio preciso dei carichi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con circuiti di controllo esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio elettronico accurato del carico
  • Ripartizione ottimale del potenziale
  • Possibili risparmi energetici grazie al controllo efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistema modulare per il monitoraggio elettronico del carico e la ripartizione di potenziale nei circuiti di controllo.

corrente nominale

2 A

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,1 mm

altezza

125 mm

profondità

96,5 mm

Tensione d'esercizio

24 V

con contatto telecomunicazioni

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

Tipo di fusibile

Elettronico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente durante il funzionamento

70 ... 70 °C

Serie

maxGUARD