Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 405 7
Cod. Produttore
EC 405 7
Cod. EAN
4016779514811

Informazioni di prodotto

AM/S12.1 Battery Module, 12 V DC, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sealed lead acid battery module for maintaining the ABB i-bus® system voltage in case of a mains failure in connection with the Uninterruptible KNX Power Supply SU/S 30.640.2. Connection is made via standard cables. Minimum backup time: 10 min.

designazione della dimensione

blocco

tensione nominale

12 V

capacità

1000 mAh

lunghezza

64 mm

altezza inclusi i poli

90 mm

larghezza

144 mm

scatola in plastica

temperatura ambiente

5 °C

peso

720 g

Serie

Battery Modules and Accessories

Produttore

ABB

Battery modulo sigillato 12V DC per alimentazione di backup sistema ABB i-bus® KNX SU/S 30.640.2