Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS22C32S6
Cod. Produttore
ATS22C32S6
Cod. EAN
3606480211331

Informazioni di prodotto

Avviatore statico 320A 230-600V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 320 ampere, una potenza nominale da 90,220 a 230 kilowatt e una tensione nominale da 500 a Vca.L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

cavallottamento interno

regolazione della coppia

tensione d’esercizio nominale Ue

230 V

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

90 kW

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

320 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

160 kW

Serie

Altivar_Soft_Starter_22

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Avviatore statico ATS22, 220V, potenza 230V(90kW)/400-440V(160kW)/500V(220kW)