› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ALTIS-GHIGLIOTTINA 600X500

Cod. Rexel LE048167
Cod. Produttore 048167
Cod. EAN 3245060481674

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x500 mm
  • Serie: ALTIS
  • Tipo: Ghigliottina
  • Materiale guarnizione: EPDM
  • Grado protezione: IP43 / IP55
  • Compatibilità: Armadi Altis
  • Installazione: Fissaggio con viti
  • Sigillatura cavi: Con spazzole o guarnizioni schiuma

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di compensazione 600x200mm (LxP)

Caratteristiche tecniche

larghezza

424 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

10 mm

profondità

100 mm

materiale

Metallo

Serie

ALTIS

ALTIS-GHIGLIOTTINA 600X500