› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ALTIS-GHIGLIOTTINA 1000X500

Cod. Rexel LE048187
Cod. Produttore 048187
Cod. EAN 3245060481872

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x500 mm
  • Serie: ALTIS
  • Tipo: Ghigliottina
  • Materiale guarnizioni: EPDM
  • Grado protezione: IP43 / IP55
  • Compatibilità: Armadi Altis
  • Installazione: Fissaggio con viti
  • Accessori: Placche obturatrici opzionali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di compensazione 1000x200mm (LxP)

Caratteristiche tecniche

larghezza

824 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

10 mm

profondità

100 mm

materiale

Metallo

Serie

ALTIS

ALTIS-GHIGLIOTTINA 1000X500