› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ALTIS CONDUCT.MASSE 6MM2

Cod. Rexel LE034795
Cod. Produttore 034795
Cod. EAN 3245060347956

Informazioni principali

  • Sez. conduttore: 6 mm²
  • Lunghezza: 200 mm
  • Diametro foro: 8,5 mm
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Conduttore di massa
  • Quantità consigliata: 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conduttore di massa 6 mm2 x 200 mm. Diametro foro 8,5 mm

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

lunghezza

200 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

12 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

Superficie conduttore

Stagnato

Serie

BLIZZARD

ALTIS CONDUCT.MASSE 6MM2