› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO100MC/H

Cod. Rexel LE034851
Cod. Produttore 034851
Cod. EAN 3245060348519

Informazioni principali

  • Portata aria: 100/160 m³/h
  • Alimentazione: 230Vac 50/60 Hz
  • Installazione con filtro: griglia inclusa
  • Portata con uscita supp.: 130 m³/h
  • Portata in aspirazione libera: 160 m³/h
  • Dimensioni griglia: 250x250 mm
  • Funzione: reversibile
  • Serie: ALTIS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatori con portata 100/160 m3/h - 100m3 installati con filtro a corredo (griglia) - 130m3 installati con uscita supplementare art. 0 348 35 - 160m3 in aspirazione libera forniti con due griglie 250x250 mm - Reversibili - 230Vac – 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

105 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

160 METROC_ORA

incasso a parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 240 V

ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO100MC/H