› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Altis Acc.-Termostato D Ambiente 5

Cod. Rexel LE034847
Cod. Produttore 034847
Cod. EAN 3245060348472

Informazioni principali

  • Temperatura: 5-60°C
  • Precisione: ±0,5°C
  • Intervallo commutazione: 2°C
  • Portata contatto apertura: 10A
  • Portata contatto chiusura: 5A
  • Fissaggio: Guida DIN
  • Serie: ALTIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato d\'ambiente regolabile da 5 a 60°C. Fissaggio a scatto su guida DIN. Precisione 0,5. Intervallo di commutazione e regolazione: 2°C Portata contatto: in apertura 10A, in chiusura 5A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Termostato

tensione nominale

230 V

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

corrente nominale In

10 A

Campo di regolazione della temperatura

5 ... 60 °C

Serie

ALTIS

Altis Acc.-Termostato D Ambiente 5