› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

ALTIS ACC.-PIASTRA DI FONDO 1800X80

Cod. Rexel LE034418
Cod. Produttore 034418
Cod. EAN 3245060344184

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800 x 800 mm
  • Materiale: lamiera d'acciaio
  • Spessore: 30/10 um
  • Carico max: 200 Kg/mq
  • Passo pretracciato: 100 mm
  • Applicazione: per armadi HxL 1800x800
  • Serie: ALTIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo metallica 1800 x 800 mm, in lamiera d\'acciaio spessore 30/10um Pretracciate al passo di 100 mm Carico max 200 Kg/mq Per armadi (H x L) 1800 x 800 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ALTIS

ALTIS ACC.-PIASTRA DI FONDO 1800X80