› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ALTIS ACC.-ELEMENTO BLOCCA-CAVO D 1

Cod. Rexel LE034738
Cod. Produttore 034738
Cod. EAN 3245060347383

Informazioni principali

  • Descrizione: Elemento blocca-cavo
  • Materiale: Inox
  • Diametro conduttori: 10-35 mm
  • Serie: BLIZZARD
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto Inox per conduttori diametro da 10 a 35 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

40 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

ALTIS ACC.-ELEMENTO BLOCCA-CAVO D 1