Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048168
Cod. Produttore
048168
Cod. EAN
3245060481681

Informazioni di prodotto

Piastra di compensazione

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra di compensazione 600x300mm (LxP)

larghezza

424 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

10 mm

profondità

200 mm

materiale

Metallo

Serie

ALTIS