› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Alt - Armadio Monoblocco 20X12X4 2P

Cod. Rexel LE047135
Cod. Produttore 047135
Cod. EAN 3245060471354

Informazioni principali

  • Serie: ALTIS
  • Dimensioni: 2000x1200x400 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 1.5 mm
  • Grado protezione: IP55 (IEC EN 60529)
  • Resistenza urti: IK10 (IEC EN 62262)
  • Chiusura: 4 punti, doppia barra
  • Colore: RAL 7035
  • Carico massimo: 500 kg/m3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio in lamiera monoblocco con 2 porte - dimensioni 2000x1200x400mm (AxLxP) - colore RAL7035. IP 55 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo la norma IEC EN 62262 (EN 50102). Rivestimento poliestere (spessore 80 um). Eccellente tenuta alla corrosione ed agli agenti agressivi chimici. Porta reversibile.Chiusura ad incastro automatica a 4 punti a doppia barra. Per gli armadi 2 porte, chiusura a doppia barra senza montante centrale (porta sinistra da interno maniglia centrale 2 punti). Apertura dal basso (piastre di chiusura e zoccolo da ordinare separatamente). Pannello posteriore smontabile. Anelli di sollevamento (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1199 mm

altezza

2000 mm

profondità

436 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

ALTIS

Alt - Armadio Monoblocco 20X12X4 2P