› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 18X12X5 2P

Cod. Rexel LE047143
Cod. Produttore 047143
Cod. EAN 3245060471439

Informazioni principali

  • Serie: ALTIS
  • Dimensioni: 1800x1200x500mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 1.5 mm
  • Grado protezione: IP55 IEC EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 IEC EN 62262
  • Finitura: Rivestimento poliestere 80 µm
  • Chiusura: 4 punti doppia barra
  • Colore: RAL 7035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio in lamiera monoblocco con 2 porte - dimensioni 1800x1200x500mm (AxLxP) - colore RAL7035. IP 55 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo la norma IEC EN 62262 (EN 50102). Rivestimento poliestere (spessore 80 um). Eccellente tenuta alla corrosione ed agli agenti agressivi chimici. Porta reversibile.Chiusura ad incastro automatica a 4 punti a doppia barra. Per gli armadi 2 porte, chiusura a doppia barra senza montante centrale (porta sinistra da interno maniglia centrale 2 punti). Apertura dal basso (piastre di chiusura e zoccolo da ordinare separatamente). Pannello posteriore smontabile. Anelli di sollevamento (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1199 mm

altezza

1800 mm

profondità

536 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

ALTIS

ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 18X12X5 2P