Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE412643
Cod. Produttore
412643
Cod. EAN
3245064126434

Informazioni di prodotto

Interruttore orario digitale settimanale AlphaRex D22

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AlphaRex D22 interruttore orario digitale settimanale con riserva di carica 5 anni - 2 canali - 28 programmi per canale - 2NO/NC - 2 moduli DIN35 - tempo minimo impostabile 1 secondo

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

56

numero di canali

2

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

ALPHAREX 24V DIG WEEKLY 2CH