› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

ALPHAREX 230V DIG WEEKLY 1CH

Cod. Rexel LE412654
Cod. Produttore 412654
Cod. EAN 3245064126540

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Canali: 1 canale
  • Programmi: 56 programmi
  • Tipo contatto: 1NO/NC
  • Montaggio: 2 moduli DIN35
  • Funzione: Orario digitale settimanale
  • Modalità: Astronomico
  • Serie: AlphaRex D21 Astro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AlphaRex D21 Astro interruttore orario digitale settimanale astronomico - 1 canale - 56 programmi - 1NO/NC - 2 moduli DIN35

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

56

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

ingresso del tasto esterno

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

ALPHAREX 230V DIG WEEKLY 1CH