› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Alpha, modulo 1 fila (elettronica) 4 tasti con espansore

Cod. Rexel UR1168/4
Cod. Produttore 1168/4
Cod. EAN 8021156064748

Informazioni principali

MODULO 4 TASTI

Descrizione del prodotto

Il prodotto UR1168/4, noto come Alpha, è un modulo elettronico a una fila con quattro tasti e espansore integrato. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, questo dispositivo offre affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi di gestione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza alle condizioni operative più sfidanti. La configurazione compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso quotidiano. La presenza di quattro tasti permette un controllo versatile e immediato, mentre l'espansore integrato amplia le possibilità di comando e monitoraggio. La tecnologia elettronica avanzata assicura precisione e risposta rapida, rendendolo una soluzione efficiente per sistemi di automazione industriale. La compatibilità con diversi standard di sicurezza e protezione IP ne aumenta l'affidabilità in ambienti complessi. Un elemento essenziale per chi cerca un modulo elettronico performante, compatto e duraturo per applicazioni di controllo e automazione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto UR1168/4, noto come Alpha, è un modulo elettronico a una fila con quattro tasti e espansore integrato. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, questo dispositivo offre affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi di gestione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza alle condizioni operative più sfidanti. La configurazione compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso quotidiano. La presenza di quattro tasti permette un controllo versatile e immediato, mentre l'espansore integrato amplia le possibilità di comando e monitoraggio. La tecnologia elettronica avanzata assicura precisione e risposta rapida, rendendolo una soluzione efficiente per sistemi di automazione industriale. La compatibilità con diversi standard di sicurezza e protezione IP ne aumenta l'affidabilità in ambienti complessi. Un elemento essenziale per chi cerca un modulo elettronico performante, compatto e duraturo per applicazioni di controllo e automazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza

90

larghezza

125

profondità di incasso

25 mm

senza fili

con illuminazione

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

forma

rettangolare

Alpha, modulo 1 fila (elettronica) 4 tasti con espansore
€ 84,63 x 1 pz.
(pz.)