› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Alpha, custodia con telaio 1 fila 3 moduli

Cod. Rexel UR1168/313
Cod. Produttore 1168/313
Cod. EAN 8021156065837

Informazioni principali

  • Dimensioni: 3 moduli
  • Tipo: Custodia da muro
  • Incluso: Telaio
  • Montaggio: A parete
  • Serie: Alpha

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per il montaggio a muro Alpha. Dimensione 3 moduli. Comprensiva di telaio.

Caratteristiche tecniche

profondità

25 mm

altezza

306 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Alpha, custodia con telaio 1 fila 3 moduli