Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIP-42PBM100
Cod. Produttore
IP-42PBM100
Cod. EAN
8029427505952

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: fino a 1000V
  • Conduttori: 4x0,22 mm²
  • Conduttore protezione: PE blu
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: sistemi allarme
  • Conformità: standard sicurezza
  • Colore: blu
  • Serie: ITIP-42PBM100
Allarme elettrico progettato per funzionare con una tensione di 1000V, dotato di quattro conduttori da 0,22 mm² e un conduttore di protezione (PE) di colore blu. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di allarme robusto e performante, con attenzione particolare alla resistenza e alla durata nel tempo. Il cavo è adatto a impieghi elettrici specifici, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio e la protezione dei circuiti. Descrizione del produttore: Allarme per impianti elettrici con tensione fino a 1000V, dotato di quattro conduttori da 0,22 mm² e conduttore di protezione (PE) di colore blu. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di allarme efficiente e conforme agli standard di sicurezza.

Produttore

Allarme impianti elettrici 1000V 4 conduttori 0,22 mm² protezione blu alta qualità