Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIP-62PBM100
Cod. Produttore
IP-62PBM100
Cod. EAN
8029427504528

Informazioni di prodotto

  • Tensione: fino a 1000V
  • Conduttori: 6x0,22 mm²
  • Conduttore protezione: blu
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: sistemi allarme
  • Affidabilità: elevata
  • Resistenza: duratura
  • Serie: ITIP-62PBM100
Allarme per impianti elettrici con tensione fino a 1000V, dotato di 6 conduttori da 0,22 mm² e conduttore di protezione PE di colore blu. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Allarme elettrico progettato per operare con una tensione fino a 1000V, dotato di sei conduttori da 0,22 mm² e un conduttore di protezione di colore blu. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di allarme efficiente e resistente nel tempo.

Produttore

Allarme elettrico 1000V 6 conduttori 0,22 mm² con protezione blu per installazioni sicure