› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

ALIMENTAZIONE MOD. 24V - 60W

Cod. Rexel LE146723
Cod. Produttore 146723
Cod. EAN 3414970971586

Informazioni principali

  • Serie: modulare monofase
  • Tensione ingresso: 85-264 VAC
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Potenza nominale: 60 W
  • Corrente uscita: 2.5 A
  • Protezione: corto circuito e sovraccarico
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: 52.5x90x58.4 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching monofase modulare da 100Vac a 240Vac e uscita 24Vdc - 60W – 2.5A - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

90 mm

profondità

54,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

1a tensione d'uscita

21,6 ... 29 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

ALIMENTAZIONE MOD. 24V - 60W