› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › Accessori per UPS

ALIMENTAZIONE MOD. 12V - 54W

Cod. Rexel LE146712
Cod. Produttore 146712
Cod. EAN 3414970971524

Informazioni principali

  • Serie: Alimentazioni modulari
  • Tensione uscita: 12 Vdc
  • Potenza nominale: 54 W
  • Corrente uscita: 4,5 A
  • Tensione ingresso: 85-264 Vac
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Isolamento: Classe II, 3000 V
  • Raffreddamento: convezione naturale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching monofase modulare da 100Vac a 240Vac e uscita 12Vdc - 54W – 4.5A - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

90 mm

profondità

54,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

54 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,5 A

1a tensione d'uscita

10,8 ... 13,8 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

ALIMENTAZIONE MOD. 12V - 54W