› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › Accessori per UPS

ALIMENTAZIONE MOD. 12V - 24W

Cod. Rexel LE146711
Cod. Produttore 146711
Cod. EAN 3414970971500

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 12 Vdc
  • Potenza nominale: 24 W
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione ingresso: 85-264 VAC
  • Consumo a vuoto: <>
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Raffreddamento: convezione naturale
  • Serie: LE146711

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching monofase modulare da 100Vac a 240Vac e uscita 12Vdc - 24W - 2A - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

54,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

24 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2 A

1a tensione d'uscita

10,8 ... 13,8 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

ALIMENTAZIONE MOD. 12V - 24W