Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
35,00 W
tensione nominale
220…240 V
esecuzione
statico
adatto per uso esterno
scatola
alloggiamento in plastica
adatto per tensione costante
grado di protezione (IP)
IP66
classe di protezione
II
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: AITC137994/136H Cod. Produttore: 137994/136H Cod. EAN: 8010703151789
Cod. Rexel: AITC137968/142 Cod. Produttore: 137968/142 Cod. EAN: 8010703150751
Cod. Rexel: AITC137968/124 Cod. Produttore: 137968/124 Cod. EAN: 8010703150737
Cod. Rexel: AITC137994/118H Cod. Produttore: 137994/118H Cod. EAN: 8010703151772
Cod. Rexel: AITC137968/226 Cod. Produttore: 137968/226 Cod. EAN: 8010703150805
Cod. Rexel: AITC137956/4LN Cod. Produttore: 137956/4LN Cod. EAN: 8010703150621
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te