Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTE18350PC
Cod. Produttore
OTE18350PC
Cod. EAN
4052899105348

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC® Phase-cut OTE 18/220…240/350 PC

Documentazione tecnica

Driver LED a corrente costante. Caratteristiche del prodotto: Regolabile tramite dimmer a taglio di fase in salita o in discesa. Vantaggi del prodotto: Involucro compatto per il montaggio in spazi molto ridotti. Compatibile con molti comuni dimmer leading-edge e trailing-edge. Aree di applicazione: Serracavi opzionale "E-style" per il montaggio indipendente (da ordinare separatamente). Adatto per installazioni indoor.

potenza della lampada

19,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

dinamico

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per corrente costante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

Serie

OPTOTRONIC___Phase_cut_OTE

prodotto Sustainable

Si