Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1469610000
Cod. Produttore
1469610000
Cod. EAN
4050118275490

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica, 480 W, 10 A @ 55 °C

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO ECO con potenza di 480W, tensione di uscita di 48V e corrente di 10A, progettato per garantire efficienza e affidabilità nel settore elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile e performante, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per supportare carichi elettrici con precisione, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

100 mm

altezza

125 mm

profondità

120 mm

Altezza della parte incassata

225 mm

larghezza di montaggio

160 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROeco

Produttore

Alimentatore PRO ECO 480W 48V 10A per impianti elettrici professionali