Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19292.CC.M
Cod. Produttore
19292.CC.M
Cod. EAN
8007352643857

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero RAL

9007

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

3000 mA

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Produttore

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V cavo 1M ricarica rapida dispositivi elettronici