Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30298.B
Cod. Produttore
30298.B
Cod. EAN
8007352704718

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C 30W PD bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

numero RAL

9016

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

4470 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

4180 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 240 V

Produttore

Alimentatore USB C 30W Power Delivery bianco per notebook tablet smartphone