Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14295.AC
Cod. Produttore
14295.AC
Cod. EAN
8007352646971

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

1500 mA

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Produttore

Alimentatore USB 15W 3A 5V doppia uscita A+C cavo 2m bianco per dispositivi elettronici