Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20295.AC.B
Cod. Produttore
20295.AC.B
Cod. EAN
8007352647152

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Produttore

Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V cavo 2m bianco doppia uscita carica dispositivi mobili