Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16292.AC.15
Cod. Produttore
16292.AC.15
Cod. EAN
8007352746701

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB 15W con uscite A e C, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a dimensioni compatte e 1 modulo standard
  • Compatibilità universale con alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
  • Risparmio di tempo con doppia uscita USB per caricare più dispositivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica efficiente fino a 3A per tablet e smartphone
  • Possibilità di caricare contemporaneamente due dispositivi
  • Risparmio energetico garantito da tecnologia ottimizzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo

colore

Grigio

Produttore

Alimentatore USB 15W 3A 5V doppia uscita A+C per carica dispositivi elettronici

€ 30,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info