Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19292.AC.15
Cod. Produttore
19292.AC.15
Cod. EAN
8007352751354

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo

colore

Argento

Produttore

Alimentatore USB 15W 5V 3A doppia uscita A+C ricarica dispositivi elettronici grigio 1M