Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2467170000
Cod. Produttore
2467170000
Cod. EAN
4050118482072

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica, 960 W, 20 A @ 60 °C

Documentazione tecnica

Alimentatore professionale PRO TOP3 con potenza di 960W, tensione di uscita di 48V e corrente massima di 20A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per sistemi che necessitano di un'alimentazione stabile e continua, garantendo efficienza e sicurezza nell'uso. Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

89 mm

altezza

130 mm

profondità

175 mm

potenza erogata

960 W

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Serie

PROtop

Produttore

Alimentatore PRO TOP3 960W 48V 20A alimentazione stabile per applicazioni elettriche professionali