Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30076101
Cod. Produttore
30076101
Cod. EAN
8023903218015

Informazioni di prodotto

Alimentatore switching open frame 13.8VDC 1.5A, caricabatteria PB, ingresso 90-260VAC
Descrizione del produttore: Alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90-260 Vac 50/60 Hz, uscita 13,8 VDC / 1,5 A.

tipo di montaggio

Incassato

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

1500 mA

tensione secondaria

12 V

tensione bus bufferabile

altri sistemi bus

Altro

con indicatore a LED

Produttore

Alimentatore switching open frame 13.8VDC 1.5A, caricabatteria PB, ingresso 90-260VAC