› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore switching CP-E 24V 2,5A 60W ingresso 100-240VAC uscita regolabile 24-28VDC per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 699 7
Cod. Produttore ET 699 7
Cod. EAN 4016779656887

Informazioni principali

  • Input: 100-240 V AC (85-264 V AC)
  • Output: 24 V DC (adjustabile 24-28 V)
  • Corrente nominale: 2,5 A
  • Potenza nominale: 60 W
  • Caratteristica uscita: U/I
  • Funzione ridondanza: Parallelo consentito
  • Segnalazione uscita: Transistor output OK
  • Serie: CP-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CP-E 24/2.5 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 60 W, rated output current is 2.5 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 24 to 28 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic and allows parallel operation to enable redundancy. A further feature is the signalling output (transistor) for output voltage OK. A redundancy unit is available as accessory.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40,5 mm

altezza

90 mm

profondità

114 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

69,2 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

40,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 375 V

Serie

CP E

Alimentatore switching CP-E 24V 2,5A 60W ingresso 100-240VAC uscita regolabile 24-28VDC per applicazioni industriali