› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Alimentatore supplementare 2 moduli DIN 27V 600mA per citofonia

Cod. Rexel BTI346020
Cod. Produttore 346020
Cod. EAN 8012199955933

Informazioni principali

  • Serie: 346020
  • Tensione ingresso: 220-240 Vac
  • Corrente ingresso: 180-190 mA
  • Tensione uscita: 27 Vdc ±100 mV
  • Corrente uscita: 0-0,6 A
  • Potenza nominale: 16,2 W
  • Protezione: fusibile integrato non sostituibile
  • Dimensioni: 2 moduli DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Alimentatore supplementare a doppio isolamento, progettato per essere installato su guida DIN con ingombro di 2 moduli. Consente di alimentare localmente singoli posti interni ed esterni videocitofonici, nonché alcuni accessori dei cataloghi Comunicazione e MyHOME come Web server, server A/V, programmatori scenari, interfaccia 2 FILI/IP, switch 10/100, modem router ADSL e Hub-TV. L’ingresso AC accetta una tensione nominale compresa tra 220 e 240 Vac con una corrente nominale di 180-190 mA e una frequenza di lavoro tra 47 e 63 Hz. La potenza assorbita a pieno carico è di massimo 20 W con un rendimento tipico dell’80%, mentre la potenza dissipata è di 3,8 W massimi. La tensione nominale in uscita DC è di 27 V con una corrente nominale fino a 0,6 A e potenza nominale di 16,2 W. Il dispositivo è dotato di fusibile integrato lato ingresso (F1 T2A 250V non sostituibile) e di LED di segnalazione dello stato funzionamento: LED verde indica funzionamento normale, LED rosso segnala sovraccarico di corrente in uscita. La protezione è di classe II con grado IP30, ed è destinato esclusivamente ad installazioni interne in appositi contenitori. Per la sicurezza, deve essere utilizzato un interruttore bipolare con separazione tra i contatti di almeno 3 mm, posizionato vicino all’alimentatore, che consente la disconnessione dalla rete elettrica e la protezione del dispositivo. Non deve essere esposto a stillicidio o spruzzi d’acqua e non devono essere ostruite le aperture di ventilazione. Questo alimentatore rappresenta una soluzione affidabile e sicura per l’alimentazione di sistemi videocitofonici e accessori correlati, garantendo stabilità e protezione nelle installazioni domestiche e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. a 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E’ un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.

Caratteristiche tecniche

larghezza

33,9 mm

altezza

89,7 mm

profondità

66,2 mm

assorbimento di potenza

41,8 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

16,2 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP30

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

0,6 A

1a tensione d'uscita

26,9 ... 27,1 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Alimentatore supplementare 2 moduli DIN 27V 600mA per citofonia
€ 114,66 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info