›

ALIMENTATORE SUPERVISIONABILE X KEL

Cod. Rexel IEKELT9PSW
Cod. Produttore KELT9PSW

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 230 Vac
  • Corrente totale: 1,7 A
  • Uscita ausiliaria: 27,5 Vdc 900 mA
  • Ingressi: 2 per allarme e sounder
  • Uscite: 3 relè (1 supervisionato)
  • Dimensioni: 273x404x107 mm
  • Peso: 1,7 kg
  • Serie: KELT9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore supervisionabile da loop per centrali della serie KELT9.Caratteristiche tecnicheSupervisione e Espandibilità:Supervisione tramite loop KELT9L2 e KELT9L4 grazie alla scheda KELT9PSLSupporta fino a 15 alimentatori per loop, configurabili in 2 loop (250 dispositivi per loop) oppure in 4 loop (125 dispositivi per loop)Pannello Frontale Sinottico:Dotato di tasti funzione per la programmazione e il monitoraggio degli statiIngressi e Uscite:Ingressi: 1 per attivazione del relè di allarme e 1 per l'attivazione del circuito sounderUscite:2 relè non supervisionate per guasto (NC) e allarme incendio1 uscita supervisionata per l'alimentazione ausiliariaMonitoraggio e Protezione:Monitoraggio dello stato dell'alimentazione e della batteriaUscita ausiliaria: tensione nominale di 27,5 Vdc, corrente massima 900 mA, protetta da cortocircuitiCircuito sounder convenzionale: 27,5 Vdc, 900 mA, supervisionato e protettoCorrente totale erogata: 1,7 A, con 900 mA disponibili per il campoAlimentazione e Dimensioni:Alimentazione di rete: 230 VacDimensioni: L 273 × H 404 × P 107 mmPeso: 1,7 kgSupporta 2 batterie ausiliabili da 12 V 7 Ah (mod. B1212I, opzionali)Certificazioni:Conforme a CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4 ed EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie KELT)Questa soluzione offre una gestione avanzata dell'alimentazione, garantendo affidabilità, protezione e flessibilità in impianti di rilevazione incendi di elevato livello.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tipo di collegamento

Altro

Corrente d'uscita

900 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

27,5 ... 27,5 V

ALIMENTATORE SUPERVISIONABILE X KEL