› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Alimentatore stabilizzato incasso serie MBX5 per impianti elettrici

Cod. Rexel FY071613
Cod. Produttore 071613
Cod. EAN 8016978083695

Informazioni principali

  • Tipo: Alimentatore stabilizzato
  • Tensione uscita: DC
  • Montaggio: incasso
  • Serie: MBX5
  • Collegamento: versatile
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Design: funzionale
  • Costruzione: alta qualità

Descrizione del prodotto

Alimentatore stabilizzato a tensione continua (DC) progettato per montaggio a incasso. Questo dispositivo garantisce un collegamento sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e costante. La sua struttura compatta e la modalità di installazione lo rendono adatto a integrazioni in sistemi elettrici modulari, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: L'alimentatore AL MBX5 è progettato per la serie MBX5, offrendo un montaggio incasso che si integra perfettamente negli spazi. Questo alimentatore stabilizzato fornisce una tensione d'uscita DC, garantendo prestazioni affidabili e costanti. La sua versatilità nel tipo di collegamento lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design funzionale e una costruzione di alta qualità, l'AL MBX5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

tipo di collegamento

Altro

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Alimentatore stabilizzato incasso serie MBX5 per impianti elettrici