› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Alimentatore stabilizzato incasso serie MBJ per impianti elettrici

Cod. Rexel FY071612
Cod. Produttore 071612
Cod. EAN 8016978083688

Informazioni principali

  • Tipo: alimentatore MBJ
  • Montaggio: incasso
  • Uscita: tensione DC stabilizzata
  • Collegamento: versatile
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: MBJ
  • Uso: installazioni professionali
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Alimentatore stabilizzato a tensione continua (DC) progettato per il montaggio ad incasso. Questo dispositivo garantisce un’alimentazione affidabile e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua configurazione con tipo di collegamento alternativo lo rende versatile per diverse installazioni. Realizzato con materiali di qualità per assicurare prestazioni costanti nel tempo, rappresenta una soluzione efficiente per l’alimentazione di sistemi elettrici integrati. Descrizione del produttore: Il FY071612 è un alimentatore progettato per la serie MBJ, realizzato per garantire prestazioni affidabili. Questo dispositivo è caratterizzato da un montaggio incasso, rendendolo ideale per installazioni discrete e professionali. Con un tipo di collegamento versatile e un'uscita di tensione DC stabilizzata, offre una soluzione efficiente per le vostre esigenze elettriche. La qualità del materiale assicura durabilità e sicurezza, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

tipo di collegamento

Altro

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Alimentatore stabilizzato incasso serie MBJ per impianti elettrici