› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Alimentatore stabilizzato 15V 800mA connettore F per citofoni

Cod. Rexel FY287760
Cod. Produttore 287760
Cod. EAN 8016978108312

Informazioni principali

  • Tensione uscita: 15 V
  • Corrente massima: 800 mA
  • Connettore: F Femmina
  • Spina alimentazione: Europea
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni prodotto: 120x70x30 mm
  • Temperatura lavoro: -10 a +55 °C
  • Serie: PSU1508F

Descrizione del prodotto

Alimentatore compatto da 15V e 800mA con connettore F femmina e spina europea, ideale per l'alimentazione di dispositivi elettrici con tensione in uscita stabilizzata in corrente continua. Progettato per essere montato a parete, occupa uno spazio minimo sulla ciabatta multipresa grazie alle sue dimensioni ridotte. Dotato di alette di fissaggio integrate per un'installazione semplice e sicura, offre una classe di isolamento II per garantire sicurezza e affidabilità. Funziona con alimentazione 220-240V a 50-60Hz e permette di convertire la spina europea in spina inglese tramite un adattatore dedicato. La polarità dell'uscita è interno positivo ed esterno negativo, con temperatura di esercizio da -10 a +55 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Alimentatore 15V 0.8A su connettore F Femmina e spina europea.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

800 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

15 ... 15 V

Alimentatore stabilizzato 15V 800mA connettore F per citofoni