› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Alimentatore stabilizzato 12V 9A compatto per impianti elettrici

Cod. Rexel FY918190
Cod. Produttore 918190
Cod. EAN 8016978096534

Informazioni principali

  • Uscita tensione: 12V
  • Corrente massima: 9A
  • Connettore: facile utilizzo
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Costruzione: affidabile e sicura
  • Serie: PSU-12V9A-BOX
  • Efficienza: alta qualità

Descrizione del prodotto

Alimentatore stabilizzato a connettore con uscita in corrente continua da 12V e 9A, progettato per garantire una fornitura di energia affidabile e costante. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione stabile e un collegamento sicuro, assicurando prestazioni elevate e protezione dei componenti collegati. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi ambienti operativi, offrendo efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: L'alimentatore PSU-12V9A-BOX è progettato per offrire una tensione d'uscita stabilizzata di 12V e una corrente di 9A, ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un connettore facile da utilizzare, questo alimentatore garantisce un'alimentazione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti. Scegli l'efficienza e la qualità con questo alimentatore versatile, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

9000 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Alimentatore stabilizzato 12V 9A compatto per impianti elettrici