› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Alimentatore stabilizzato 12V 4A connettore M-JACK per impianti civili

Cod. Rexel FY287728
Cod. Produttore 287728
Cod. EAN 8016978108329

Informazioni principali

  • Tensione uscita: 12V
  • Corrente massima: 4A
  • Connettore: Jack Maschio 2,1x5,5x12
  • Polarità uscita: Interno positivo
  • Spina alimentazione: Europea rimovibile
  • Serie: SWP17..TS
  • Dimensioni prodotto: 110x52x34 mm
  • Temperatura lavoro: 0 a +40 °C

Descrizione del prodotto

Alimentatore 12V 4A con connettore Jack maschio (2,1x5,5x12 mm) a polarità interna positiva ed esterna negativa, ideale come alimentatore di ricambio. Dotato di spina europea rimovibile e dimensioni compatte, garantisce un funzionamento stabile e sicuro con classe di isolamento II. La tensione di alimentazione è 220-240V a 50-60 Hz, con uscita in corrente continua (DC) a 12V e corrente massima di 4A. La temperatura di esercizio varia da 0 a +40°C. È possibile convertire la spina europea in spina inglese tramite un adattatore dedicato. Prodotto versatile e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione stabile e compatta. Descrizione del produttore: Alimentatore 12V 4A su connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12, interno positivo, esterno negativo) e spina europea.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Presa

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

4000 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Alimentatore stabilizzato 12V 4A connettore M-JACK per impianti civili