Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY910378
Cod. Produttore
910378
Cod. EAN
8016978102839

Informazioni di prodotto

AL24-BUS Alimentatore 12V/2,4A
Alimentatore AL24-BUS con uscita stabilizzata a 12V DC e corrente di 2,4A, progettato per montaggio incassato. Dotato di collegamento tramite morsetto, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e continua. Descrizione del produttore: Scopri l'alimentatore AL24-BUS, un dispositivo potente e affidabile da 12V e 2,4A. Progettato per un montaggio incassato, offre un collegamento tramite morsetto per una facile installazione. Questo alimentatore è stabilizzato, garantendo un'uscita di tensione DC costante e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile, l'AL24-BUS è la scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici. Scegli un prodotto di qualità per le tue esigenze energetiche.

tipo di montaggio

Incassato

tipo di collegamento

Morsetto

Corrente d'uscita

2400 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Produttore

Alimentatore stabilizzato 12V 2,4A montaggio incassato impianti elettrici