› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Alimentatore stabilizzato 12V 100mA doppia uscita per impianti elettrici

Cod. Rexel FY289119
Cod. Produttore 289119
Cod. EAN 8016978007448

Informazioni principali

  • Connettori: Morsetto
  • Corrente uscita: 100 mA
  • Tensione uscita: 12 V
  • Uscite: 2
  • Classe isolamento: II
  • Protezione: Autoripristinante
  • Temperatura lavoro: -10 a +55 °C
  • Serie: AM

Descrizione del prodotto

Alimentatore lineare stabilizzato a 12V con corrente massima di uscita di 100mA e doppia uscita. Progettato per montaggio a parete, è dotato di connettori a morsetto per un collegamento sicuro e affidabile. Questo alimentatore risponde a rigorose norme qualitative e di sicurezza ed è equipaggiato con dispositivi di protezione autoripristinante contro i cortocircuiti accidentali. La classe di isolamento II garantisce un elevato livello di sicurezza durante l'uso. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione continua stabile e un'alimentazione affidabile in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Alimentatore lineare stabilizzato 12V della linea AM con 1 ingresso, 2 uscite e corrente erogata 100mA.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

50 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

196 ... 264 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Alimentatore stabilizzato 12V 100mA doppia uscita per impianti elettrici