› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Alimentatore stabilizzato 12V 1,5A centrale sicurezza impianti antifurto filari

Cod. Rexel FY042438
Cod. Produttore 042438
Cod. EAN 8016978082469

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Corrente: 1,5A
  • Connessione: connettore a morsetto
  • Uso: alimentatore di ricambio
  • Compatibilità: centrali Defender
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: AL-001

Descrizione del prodotto

Alimentatore compatto da incasso con uscita stabilizzata in corrente continua (DC) a 12V e corrente nominale di 1,5A. Dotato di collegamento a morsetto, è progettato come alimentatore di ricambio per centrali Defender, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento. La struttura metallica forata assicura un efficace raffreddamento e protezione dei componenti interni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e compatta. Descrizione del produttore: Alimentatore 12V 1.5A connettore a Morsetto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

tipo di collegamento

Morsetto

Corrente d'uscita

1500 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Alimentatore stabilizzato 12V 1,5A centrale sicurezza impianti antifurto filari