Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1210
Cod. Produttore
1210
Cod. EAN
8023903304640

Informazioni di prodotto

Alimentatore SB2, ingresso 110-240VAC, uscite L1-L2, terminazione 1216, 6 moduli DIN
Descrizione del produttore: Alimentatore per sistema 2 fili necessario per alimentare il posto esterno (morsetti L1 - L1) e la colonna montate (morsetti L2 - L2). Corredato di 1 morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Tensione di ingresso 110-240VAC. Compatibile con unita audio/video art. 4681 e 1621VC e unita audio art. 1621. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

90 mm

altezza

108 mm

applicazione

Altro

profondità

62 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

34 V

tipo di corrente

DC

Corrente d'uscita max.

800 mA

tecnica di installazione

2 fili

numero di utenze collegabili

100

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

Altro

resistente a corto circuito

Produttore

Alimentatore SB2, ingresso 110-240VAC, uscite L1-L2, terminazione 1216, 6 moduli DIN